BELDEN
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入
用途 マイクケーブル
仕様
●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅
アズワン品番
65-7418-86
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130147
70040.00100
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください