橋本電気
オーディオトランス 0.2W
アウトプット トランス
リード線付
仕様
●一次インピーダンス:600Ω●二次インピーダンス:10Ω●一次DC抵抗:34Ω●定格電力:0.2W●二次DC抵抗:0.68Ω●寸法:20 x 15.5 x 16.5mm●実装タイプ:シャーシマウント●終端タイプ:端子ワイヤ●重量:13g●奥行き:16.5mm●長さ:20mm●幅:15.5mm
アズワン品番
65-7219-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130165
ST-45
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください