曜日別特売

オゾン式空気清浄機 careAir

オゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAir - ハカルプラス

オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。
コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!
1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。
独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。
空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。
電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。

仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130418Ci-AIR1
156,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする