オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ - オーニット

有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。
インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。

仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130427VS-50S2G65-3676-32
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62130436VS-50S2W65-3676-31
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62130445VS-50S2B65-3676-33
198,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする