曜日別特売

オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

持ち運びに便利な小型サイズです。
通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
安心の日本国内製造品です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130716AB-24M-02
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする