SIEMENS
キセノン信号灯
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、透明、24 V dc、直径 70 mm
仕様
●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番
65-7316-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62134119
8WD53200CE
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください