曜日別特売

きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん

きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん - 丹後織物工業組合きぬもよふ スキンソープ 洗顔石けん - 丹後織物工業組合

きぬもよふシリーズの洗顔ソープ。
【泡立ちの良さが魅力!】もこもこの泡がお肌をやさしくつつみこみ、汚れを優しく洗い流します。
洗顔後は、まるでお肌が生まれ変わったかのようなしっとり感。
【優れた保湿力】セリシン配合の増量と、ヒアルロン酸Na、ハチミツを配合で保湿力UP!
【エイジングケアにも効果的】年齢を重ねるにつれて現れるお肌の悩

仕様●内容量:粋練石けん、標準重量100g●配合成分:石けん素地、水、スクロース、グリセリン、ソルビトール、セリシン、クズ根エキス、アロエベラ葉エキス、クロレラエキス、グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸Na、ハチミツ、加水分解コラーゲン、ダイズ種子エキス、BG、エタノール、エチドロン酸4Naアズワン品番65-3908-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134180-
2,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする