曜日別特売

ギヤヘッド 0.66 Nm

ギヤヘッド 0.66 Nm - Panasonic(パナソニック)

パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。
6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス

仕様●ギア比:20:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.66 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:62.5rpm●許容入力:6 Wアズワン品番65-7335-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134828MX6G20BA
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする