クーラーラックボックス

クーラーラックボックス - ビーエム機器

クーラーラックボックス
1.5mlチューブ×12本
プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能
ボックスは積み重ねられる形状
-15℃の状態を1.5時間保持
※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):122.0×122.0×71.0mm●ウェル直径:12.4mmΦ●材質:プラスチックアズワン品番65-3840-66内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134986R-7917-1
31,600
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする