曜日別特売

クリーンコンテナー 100ml BM9726シリーズ

クリーンコンテナー 100ml BM9726シリーズ - ビーエム機器

クリーンコンテナー
広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。
中途での人手の介入は

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 62.1mm, 底部 56.6mm, 高さ 74.3mm●容量:最大 148ml/適正 110ml●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3806-42内容量1パック(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62141356BM9726
21,900
21,899
24,089(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする