曜日別特売

クリーンコンテナー 120ml 100個入

クリーンコンテナー 120ml 100個入 - Fisher

クリーンコンテナー
広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。
クリーンコンテナー1

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 58.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 80.0mm●容量:最大 148ml/適正 110ml●材質:P.P(本体)、P.P(キャップ)アズワン品番65-3803-12内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62141365BM13-711-65
27,900
27,899
30,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする