コスモスビード
クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ
※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
仕様
●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6861-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62151804
2418-01-2
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください