シュナイダーエレクトリック
ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル
Altistart ATS - アクセサリ
仕様
●アクセサリタイプ:電源コネクタ●併用可能製品:ATS01N2 LU/QN/RTモデル●長さ:44.8mm●奥行き:28mm●寸法:44.8 x 46.6 x 28 mm
アズワン品番
65-7350-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153089
VW3G4104
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください