リタール
ケーブルグランド 径:M32
仕様
●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7425-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153299
2843320
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください