TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルグランド 材質:サーモプラスチック 1袋 9個入
TE Connectivity CPCコネクタアクセサリ
仕様
●最大ケーブル径:8.9mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:サーモプラスチック●色:黒●シリーズ:CPC
アズワン品番
65-7437-43
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153378
207387-2
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください