SIEMENS
ケーブルグランドアダプタ
仕様
●タイプ:アダプタ●内ネジ径:M20●外ネジ径:M12●材質:プラスチック●ねじの呼び:M12●シリーズ:SIRIUS ACT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153387
3SU1900-0JJ10-0AA0
65-7365-37
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62153396
3SU1900-0JL10-0AA0
65-7366-92
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください