フエニックス・コンタクト
ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
仕様
●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HC
アズワン品番
65-7426-99
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153448
1046636
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください