TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルグランドロックナット 径:1-3/8-12 UNF 材質:ナイロン、ポリオレフィン 1袋 5個入
仕様
●ねじの呼び:1-3/8-12 UNF●最大ケーブル径:30.5mm●最小ケーブル径:12.7mm●材質:ナイロン、ポリオレフィン●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
アズワン品番
65-7368-12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153518
CES-3
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください