TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルグランドロックナット 径:1-3/8-12 UNF 材質:変性ポリオレフィン樹脂 1袋 10個入
仕様
●ねじの呼び:1-3/8-12 UNF●最大ケーブル径:15.2mm●最小ケーブル径:4.3mm●材質:変性ポリオレフィン樹脂●色:黒●シリーズ:CES Series●ロックナット付属:あり
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153545
CES-3-F1
65-7367-30
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62153554
CES-3-D1
65-7370-51
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください