WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7396-74
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153597
524212000
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください