WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入
用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mm
アズワン品番
65-7394-98
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153606
524212000
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください