曜日別特売

ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 200個入

ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 200個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7416-47内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62153640151-01445
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする