WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7394-42
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153764
522420000
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください