WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 14.2mm 自消性 1袋 25個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 14.2mm
アズワン品番
65-7395-17
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62153807
521436000
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください