ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 15 mm 自消性 1袋 50個入
8D U 字型ケーブルクリップ
壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●耐火性:自消性
アズワン品番
65-7437-28
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154035
211-70200 8D10-POM-BK
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください