WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 500個入
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:28.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:21 x 19 x 28.9mm
アズワン品番
65-7396-60
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154044
520205000
¥
37,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください