WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 5.9 mm 42mm 自消性 1袋 20個入
高温のコンポーネントを避けたり、混雑したボードのスペースを節約したりするために、ボードからワイヤを持ち上げます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:5.9 mm●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7395-78
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154069
520405000
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください