WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 17.1mm x 12.9 mm 自消性 1袋 25個入
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:17.1mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15.5mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHCL
アズワン品番
65-7395-52
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154148
500917000
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください