WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7396-69
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154184
520008000
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください