WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mm
アズワン品番
65-7395-49
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154428
520201000
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください