WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 7.3mm x 23.8mm 自消性 1袋 1000個入
ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.3mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:23.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番
65-7396-04
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154498
520003000
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください