ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入
仕様
●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●幅:3.3 mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●使用温度範囲:-65 → +105℃
アズワン品番
65-7421-03
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62155767
901-10350
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください