フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 1000個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 → 3.5 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様
●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:透明●長さ:15mm●幅:5.6 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃
アズワン品番
65-7419-03
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62155968
1013119
¥
58,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください