フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 青
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●レジェンド:Blank●最小ケーブル径:6mm●色:青●シリーズ:WMTB HF-D
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62157237
1255595
65-7366-51
¥
274,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62157246
1255591
65-7366-79
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください