日本ジェネティクス
ゲルローディングチップ -10μl ラック 800本入 BMシリーズ
-10μlの先端径0.57mmタイプ
バルク入りの販売はございません。
ノーマルラックタイプ
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●全長:46.0mm●先端:丸型0.57mm●材質:P.P●色:ナチュラル
内容量
1個(800本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158059
BM15101
65-3803-33
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62158068
BM15111
65-3803-34
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください