MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0NS 50 Ω 1セット 10000個入
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。抵抗は 2.7 V dc です。小型サイズで厳しい寸法公差 高いカットオフ周波数
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2
アズワン品番
65-7041-87
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62158969
DLM0NSN500HY2D
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください