MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0Q 12. Ω 1セット 15000個入
仕様
●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2
アズワン品番
65-7038-66
内容量
1セット(15000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159014
DLM0QSB120HY2D
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください