MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番
65-7046-05
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159249
DLW5ATH501TQ2L
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください