MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番
65-7048-32
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159267
DLW5ATH501MQ2L
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください