KEMET
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:67 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:67.8mΩ●電流 Max:2 A●寸法:17 (Dia.) x 9.6mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:9.6mm
アズワン品番
65-6916-89
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159425
HHBC8S-0R6A0067V
¥
52,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください