曜日別特売

コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入

コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入 - KEMET
仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62159897SH-303
2,390
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする