KEMET
コモンモードチョークコイル SH 3.5 μH 1袋 5個入
仕様
●インダクタンス:3.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:14mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番
65-7133-36
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159949
SH-321
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください