KEMET
コモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1箱 1000個入
仕様
●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:5.0mm
アズワン品番
65-7134-14
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62160360
SHO-402
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください