KEMET
コモンモードチョークコイル SSR10VS
仕様
●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mm
アズワン品番
65-6914-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62161690
SSRH24NVS-16320
¥
640
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください