WURTH ELEKTRONIK
コモンモードチョークコイル WE-MK 2. Ω 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ω
アズワン品番
65-7110-58
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163056
748020024
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください