WURTH ELEKTRONIK
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 50 kΩ 1セット 1000個入
仕様
●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2
アズワン品番
65-7108-08
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163090
744220203
¥
342,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください