Peppers
コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用
仕様
●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDP
アズワン品番
65-7399-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163939
ACDP1SE/M20/10
¥
8,710
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください