Peppers
コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用
仕様
●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDP
アズワン品番
65-7400-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163948
ACDP1BE/M20/10
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください