コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC アズワン品番65-7395-81 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62163975 166-31602 PCS16-90FMC-M16-NPB/PA6-ML
56,700
55,980
61,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする