コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 5個入
自動車には適用不可
FRシリーズ: 6.3 → 25 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプ
- 仕様
- ●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%
- アズワン品番
- 65-7179-10
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























